Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 3 1/2 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 3 1/2 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1858535
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1858535
EAN/GTIN:
     5059039753932
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = 7-Segment
Zeichenmatrix = Einzeilig, 3 1/2 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 3-1/2
Zeichenbreite = 5mm
Anzeigebereich Größe = 45 x 12mm
Äußere Tiefe = 2.9mm
Hintergrundfarbe = Grau
Abmessungen Außen = 50.8 x 2.9 x 22.8mm
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Direkt angesteuerte 7-Segment-Displays, reflektiv und transflektiv. Reflektiv: Die reflektierenden Versionen sind geeignet für den Einsatz bei Sonnenlicht und für Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen. Durch direktes Sonnenlicht wird die Sicht verbessert. Transflektiv: Die transflektiven Versionen haben die Fähigkeit zur Hinterleuchtung, weshalb sie ideal sind für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit. Geeignete LED-Hinterleuchtungspanele finden Sie in der Zubehör-Serie. Extrem energiesparend Ideal für batteriebetriebene Geräte Standard-7-Segmentformat mit Dezimalpunkt oder Dezimalkomma zwischen den Stellen Schwarze Segmente auf silberfarbenem Hintergrund Großer Strahlungswinkel Wird als flache Glasplatte mit festen Stiften in einem DIL-Gehäuseformat geliefert
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Zeichenmatrix:
Einzeilig, 3 1/2 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
3-1/2
Zeichenbreite:
5mm
Anzeigebereich Größe:
45 x 12mm
Äußere Tiefe:
2.9mm
Hintergrundfarbe:
Grau
Abmessungen Außen:
50.8 x 2.9 x 22.8mm
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: 1858535, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, RS PRO, 5094PHT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.