Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz bis 50.8mm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-185817
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     POLYBAG-CABLEATER-20PPB-2-LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 2m
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 20mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 50.8mm
Wandstärke = 0.8mm

UL E208749. Kabellagerungsmäntel. Geteilter, selbsttätig schließender Mantel zur Kabelorganisation. Lassen Sie Ihre Kabel nicht in einem Durcheinander hinter Ihren Multimediageräten und Computern hängen. Der Satz enthält einen 2 Meter langen Mantel und ein Werkzeug. Einfacher Ein- und Ausbau. Kann immer und immer wieder verwendet werden. Erhältlich in schwarz, grau oder silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
20mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
50.8mm
Wandstärke:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 185817, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Essentra, POLYBAGCABLEATER20PPB2LC, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 21,14*
€ 25,16
pro Kit
ab 2 Kits
€ 20,97*
€ 24,95
pro Kit
ab 5 Kits
€ 19,43*
€ 23,12
pro Kit
ab 10 Kits
€ 18,02*
€ 21,44
pro Kit
ab 20 Kits
€ 17,43*
€ 20,74
pro Kit
ab 30 Kits
€ 16,72*
€ 19,90
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 13,70*
€ 16,30
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.