Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CAN-Transceiver 1 Transceiver CAN Abschaltung, TSSOP-EP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1858108
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV7450DB0R2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = CAN
Power Down Modus = Abschaltung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP-EP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 28 V
Arbeitsspannnung min. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Der Systembasischip (SBC) NCV7450 integriert +5 V/250 mA LDO mit einem Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver und einem Treiber auf der Hochdruckseite mit Diagnose, der direkt über spezielle Pins gesteuert wird.5 V ±2 % / 250 mA LDO, Strombegrenzung, Ausgangsspannungsüberwachung Ein Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver, Strombegrenzung, Rückwärtsstromschutz TxDC-Timeout Ein High-Side-Treiber, Rdson = 300 m bei 25 °C, Strombegrenzung, Diagnoseausgang, Überstromschutz, Unterlasterkennung Direkte Kontrolle Window Watchdog Zweistufiger thermischer Abschaltschutz PPAP-fähig Diese Geräte sind bleifrei, halogenfrei/BFR-frei Anwendungen Kfz Industrielle Netzwerke
Weitere Informationen:
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
CAN
Power Down Modus:
Abschaltung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP-EP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
28 V
Arbeitsspannnung min.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 1858108, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, onsemi, NCV7450DB0R2G, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,12*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.