Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressmaster Hand Crimp-Systemzange für Typ 43 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pressmaster Hand Crimp-Systemzange für Typ 43 Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1857734
Hersteller:
     Pressmaster
Herst.-Nr.:
     4300-1844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Typ 43 Steckverbinder
Ratsche = Ja

Geeignete Matrizensätze (die separat erworben werden müssen) siehe z. B. Best.-Nr. ; 185-7756 185-7756. Crimpzange (äußere Aderendhülse). Crimpzange zum Crimpen der äußeren Aderendhülse von BT43-Steckverbindern bei Verwendung mit dem entsprechenden Matrizensatz. Diese Crimpzange wird in einem Tragekoffer geliefert, der über Aufbewahrungsmöglichkeiten für separate Matrizensätze verfügt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Typ 43 Steckverbinder
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, crimp-systemzange pressmaster, crimp systemzange, 1857734, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Pressmaster, 43001844, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressmaster
4300-1846
ab € 40,79*
Zubehör
Pressmaster
4300-2395
ab € 51,02*
Zubehör
Pressmaster
4300-1847
ab € 49,33*
Zubehör
TE Connectivity
169481-1
ab € 422,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.