Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mini CERTI-LOK Hand Crimpzange 0.03mm² → 0,56mm², 0.03 → 0.56mm² für AMPMODU IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Mini CERTI-LOK Hand Crimpzange 0.03mm² → 0,56mm², 0.03 → 0.56mm² für AMPMODU IV
TE Connectivity Mini CERTI-LOK Hand Crimpzange 0.03mm² → 0,56mm², 0.03 → 0.56mm² für AMPMODU IV
Artikel-Nr.:
     108EL-2330044
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     169481-1
EAN/GTIN:
     5059040610040
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Drahtgröße mm² = 0.03 → 0.56mm²
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = AMPMODU IV Steckverbinderkontakte
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Serie = Mini CERTI-LOK
Gesamtlänge = 202 mm

Hand-Crimpzange Mini CERTI-LOK von TE Connectivity für AMPMODU MOD IV-Kontakte. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpverbindung. Wenn eine Crimpzange an einem Terminal eingesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine ist die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Terminal. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung gegen Vibrationen und Spannung sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und dem Terminal. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die Widerstand und eine übermäßige Hitze verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpstelle erstellt wird, die künftige Verschlechterung des elektrischen Anschlusses und Bruch der Isolierung verhütet. Hand-Crimpzange Mini CERTI-LOK – Übersicht. Die Hand-Crimpzange Mini CERTI-LOK von TE Connectivity hat eine langlebige und gleichzeitig leichte, kompakte Bauweise. Die Griffe sind ergonomisch rutschfest geformt, wodurch die Ermüdung des Bedieners verringert wird. Dadurch ist das Werkzeug leicht und bequem zu verwenden. Der Crimpzangenrahmen ist mit zwei Griffen und Backen und einer Ratsche mit einer Notfall-Zwangssperrenentriegelung ausgestattet. Die Matrizenbaugruppe besteht aus zwei festen Crimpmatrizen und zwei beweglichen Ambossmatrizen. Die Matrizen bilden drei Crimpkammern, die zur leichten Identifikation mit der Drahtgröße gekennzeichnet sind. Eine Laschenführung sorgt für eine genaue Positionierung der Klemme beim Crimpen und eine Kontaktstütze verhindert ein Verbiegen der Klemme beim Crimpen. Ratsche und Zwangssperrenentriegel
Weitere Informationen:
Drahtgröße mm²:
0.03 → 0.56mm²
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
AMPMODU IV Steckverbinderkontakte
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Serie:
Mini CERTI-LOK
Gesamtlänge:
202 mm
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, 2330044, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 1694811, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,63*
€ 614,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,27*
€ 514,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-539785-8
ab € 89,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.