Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1857713 Herst.-Nr.: Rpi-KYB (UK)_Red EAN/GTIN: 0765756931045 |
| |
|
| | |
| Layout der Tastatur = QWERTY (GB) Farbe = Rot, Weiß Integrierter USB-Hub = Ja
Die offizielle Raspberry Pi Tastatur und der Hub sind eine Standard 79-Tasten-Tastatur (78-Tasten-Tastatur), die über drei zusätzliche USB 2.0-Anschlüsse vom Typ A für die Stromversorgung anderer Peripheriegeräte verfügt.Tastatur mit 79 Tasten Drei USB 2.0-Anschlüsse Typ A für die Stromversorgung anderer Peripheriegeräte Automatische Erkennung der Tastatursprache USB-Kabel Typ A auf Micro-USB Typ B zum Anschluss an kompatible Computer im Lieferumfang enthalten Ergonomisches Design für komfortablen Gebrauch Kompatibel mit allen Raspberry Pi Weitere Informationen: | | Layout der Tastatur: | QWERTY (GB) | Farbe: | Rot, Weiß | Integrierter USB-Hub: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keyboard layout us, 1857713, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Tastaturen und Mäuse, Raspberry Pi, RpiKYB(UK)_Red, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi Keyboards & Mice |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,83* | € 27,40* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,53* | € 38,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|