Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli – Fluid Connectors Sicherheits-Schnellkupplung Edelstahl, G3/8 Buchse, Mit Gewinde ISO C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857593
Hersteller:
     Staubli – Fluid Connectors
Herst.-Nr.:
     RSI06.1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Gewindeanschluss = G3/8 Buchse
Anschluss: Standard = ISO C6
Gewindegröße = 3/8Zoll
Serie = RSI 06
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Edelstahl
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Chrom
Dichtungsmaterial = Nitril NBR
Schlauchrückschlagschutz = Ja

Absolute Sicherheit gegen das Risiko eines gewaltsamen Schlauchauswurfs unter Druck. Durch einmaliges Drücken der Taste wird ein vollautomatischer Abschaltvorgang gestartet:Schließen des vorgeschalteten Druckluftkreislaufs,Dekompression des nachgeschalteten Kreislaufs,automatisches Abklemmen des Steckers, sobald der Druck niedrig genug ist.Anschlüsse für alle Druckluftkreisläufe: Verrohrung, Verschraubungen an Verlängerungsschläuchen, pneumatische Werkzeuganschlüsse, Druckluftpistolen und automatische Systeme an Maschinen.
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G3/8 Buchse
Anschluss: Standard:
ISO C6
Gewindegröße:
3/8Zoll
Serie:
RSI 06
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Edelstahl
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Chrom
Dichtungsmaterial:
Nitril NBR
Schlauchrückschlagschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellverschlusskupplung 3/8 zoll edelstahl, hydraulik kupplung, schnellkupplung edelstahl, 1857593, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Staubli – Fluid Connectors, RSI061102, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Staubli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.