| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1857492 Herst.-Nr.: 74272151 EAN/GTIN: 5059045661146 |
| |
|
| | |
| Typ = Ferrit Rastend Material = Mangan-Zink (Beschichtung) Schlüssel = Ja Zum Öffnen = Ja Außenmaß = 49 x 39 x 35mm Öffnungsdurchmesser = 15mm Anzahl von Öffnungen = 1 Tiefe Außen = 49mm Höhe Außen = 35mm Breite Außen = 39mm
Kabelbefestigungssystem erleichtert den Kabelanschluss Kabelklemmschutz Das interne Sicherheitsverriegelungssystem mit patentierter Schlüsseltechnologie (STAR-TEC-Schlüssel) verhindert die Trennung vom Kabel Ein Schlüssel pro Verpackungseinheit Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +105 °C Kernmaterial: MnZn Anwendungen Speziell für Anwendungen im niedrigen Frequenzbereich von 300 kHz bis 30 MHz Perfekt für Anwendungen mit variierendem Kabeldurchmesser Wiederverwendbar aufgrund der Schlüsseltechnologie, daher perfekt für Test- und Messzwecke und Kabel mit schwierigem Zugang Unterdrückung von elektronischen Vorschaltgeräten (z. B. Neonröhren) in der Beleuchtungsindustrie Weitere Informationen: | | Typ: | Ferrit Rastend | Material: | Mangan-Zink (Beschichtung) | Schlüssel: | Ja | Zum Öffnen: | Ja | Außenmaß: | 49 x 39 x 35mm | Öffnungsdurchmesser: | 15mm | Anzahl von Öffnungen: | 1 | Tiefe Außen: | 49mm | Höhe Außen: | 35mm | Breite Außen: | 39mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1857492, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74272151, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves |
| | |
| |