Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verderflex Verderprene Schlauch, Ø 1.6mm 4.8mm Beige TPE Peristaltische Pumpe, Übertragung 0 bar für Chemisch x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1856121
Hersteller:
     Verderflex
Herst.-Nr.:
     150.0603.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 1.6mm
Außendurchmesser = 4.8mm
Material = TPE
Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 0 bar
Einsatzbereiche = Chemisch
Erfüllte Normen = FDA
Serie = Verderprene
Minimale Betriebstemperatur = +5°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Farbe = Beige
Länge = 1m
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
1.6mm
Außendurchmesser:
4.8mm
Material:
TPE
Schlauchverwendung:
Peristaltische Pumpe, Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
0 bar
Einsatzbereiche:
Chemisch
Erfüllte Normen:
FDA
Serie:
Verderprene
Minimale Betriebstemperatur:
+5°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Farbe:
Beige
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Kreiselpumpen, Zentrifugalpumpe, verderflex schlauchpumpe, laborschlauchpumpe, 1856121, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Verderflex, 15006031, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.