Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tedea Huntleigh Druck Wägezelle aus Aluminium 200kg, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1856003
Hersteller:
     Tedea Huntleigh
Herst.-Nr.:
     01042-200K-C3-05X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor 200kg
Ermittelte Kraft = Druck
Messkraft-/Last-Bereich = 200kg
Sensor Typ = Flaches Profil
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = Aluminium
Tiefe = 25.4mm
Betriebstemperatur min. = -10 (Compensated) °C, -30 (Safe) °C
Betriebstemperatur max. = +40 (Compensated) °C, +70 (Safe) °C
Abmessungen = 150 mm

Das Modell 1042 ist eine flache Einzelpunkt-Wägezelle für die direkte Montage in Wägeplattformen. Seine geringe physische Größe, kombiniert mit hoher Genauigkeit und niedrigen Kosten, macht diese Wägezelle ideal für Einzelhandel, Tisch- und Zählwaagen. Kapazitäten von 5 kg und höher werden standardmäßig in eloxiertem Aluminium geliefert. Eine feuchtigkeitsbeständige Schutzbeschichtung sorgt für langfristige Stabilität über den gesamten kompensierten Temperaturbereich. Die beiden zusätzlichen Messdrähte führen die Spannung zurück, die die Wägezelle erreicht. Die vollständige Kompensation von Änderungen des Leitungswiderstands durch Temperaturänderungen und/oder Kabelverlängerung wird durch Einspeisung dieser Spannung in die entsprechende Elektronik erreicht.Belastbarkeit: 1-200 kg Aluminiumkonstruktion Plattform mit einem Punkt, 400 x 400 mm Ausführung mit hoher Steifigkeit für dynamische Wägeanwendungen erhältlich Anwendungen Tischwaagen Zählwaagen Lebensmittelschuppen
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck
Messkraft-/Last-Bereich:
200kg
Sensor Typ:
Flaches Profil
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Aluminium
Tiefe:
25.4mm
Betriebstemperatur min.:
-10 (Compensated) °C, -30 (Safe) °C
Betriebstemperatur max.:
+40 (Compensated) °C, +70 (Safe) °C
Abmessungen:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, kraftmesszelle tedea huntleigh, 1856003, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Tedea Huntleigh, 01042200KC305X, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.