Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tedea Huntleigh Druck Wägezelle aus Aluminium 35kg, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1855994
Hersteller:
     Tedea Huntleigh
Herst.-Nr.:
     01022-035K-C3-17X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
kraftmesszelle tedea huntleigh
Ermittelte Kraft = Druck
Messkraft-/Last-Bereich = 35kg
Sensor Typ = Flaches Profil
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = Aluminium
Tiefe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -10 (Compensated) °C, -30 (Safe) °C
Betriebstemperatur max. = +40 (Compensated) °C, +70 (Safe) °C
Abmessungen = 130 mm

Das Modell 1022 ist eine flache Einzelpunkt-Wägezelle für die direkte Montage in kostengünstigen Wägeplattformen. Seine geringe physische Größe, kombiniert mit hoher Genauigkeit und Aluminiumkonstruktion, macht diese kostengünstige Wägezelle ideal für Einzelhandel, Werkbank und Zählwaagen. Die Verwendung von 1022-Wägezellen vereinfacht den Aufbau der Waage, was zu erheblichen Teilen- und Arbeitsersparnissen führt. Das Modell 1022 ist in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich.Belastbarkeit: 3-200 kg Nur 22 mm hoch Aluminiumkonstruktion Plattform mit einem Punkt, 350 x 350 mm Anwendungen Tischwaagen Zählwaagen Lebensmittelschuppen
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck
Messkraft-/Last-Bereich:
35kg
Sensor Typ:
Flaches Profil
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Aluminium
Tiefe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-10 (Compensated) °C, -30 (Safe) °C
Betriebstemperatur max.:
+40 (Compensated) °C, +70 (Safe) °C
Abmessungen:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, wägezelle 35kg, 1855994, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Tedea Huntleigh, 01022035KC317X, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.