Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tedea Huntleigh Druck Wägezelle aus Aluminium 10kg, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1855988
Hersteller:
     Tedea Huntleigh
Herst.-Nr.:
     01015-010K-G0-56X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
tedea huntleigh wägezellen 10kg
Ermittelte Kraft = Druck
Messkraft-/Last-Bereich = 10kg
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP65
Länge = 66mm
Tiefe = 33.5mm
Betriebstemperatur min. = -10 (Compensated) °C, -20 (Safe) °C
Betriebstemperatur max. = +40 (Compensated) °C, +70 (Safe) °C
Abmessungen = 80 mm

Das Modell 1015 ist eine Einpunkt-Wägezelle für die direkte Montage von kostengünstigen Wägeplattformen mit geringer Kapazität. Durch den Einsatz in großen Plattformen in Kombination mit hoher Genauigkeit und niedrigen Kosten ist diese Wägezelle ideal für eine Vielzahl von Wägeanwendungen, einschließlich Tischwaagen und Zählwaagen, geeignet. Eine spezielle feuchtigkeitsbeständige Schutzbeschichtung ist erhältlich, die eine langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Der integrierte Überlastschutz des Modells 1015 kann mechanischen Schutz vor Überlastung bieten. Die beiden zusätzlichen Messdrähte führen die Spannung zurück, die die Wägezelle erreicht. Die vollständige Kompensation von Änderungen des Leitungswiderstands aufgrund von Temperaturänderungen und/oder Kabelverlängerung wird erreicht, indem diese Spannung in die entsprechende Elektronik eingespeist wird. Aluminiumlastzelle mit niedrigem Fassungsvermögen.Belastbarkeit: 3-90 kg Aluminiumkonstruktion Plattform mit einem Punkt, 400 x 400 mm Anwendungen Tischwaagen Zählwaagen Lebensmittelschuppen
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck
Messkraft-/Last-Bereich:
10kg
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP65
Länge:
66mm
Tiefe:
33.5mm
Betriebstemperatur min.:
-10 (Compensated) °C, -20 (Safe) °C
Betriebstemperatur max.:
+40 (Compensated) °C, +70 (Safe) °C
Abmessungen:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, kraftmesszelle tedea huntleigh, 1855988, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Tedea Huntleigh, 01015010KG056X, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.