Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tedea Huntleigh Drehfedern Wägezelle aus Edelstahl 5 t, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1855972
Hersteller:
     Tedea Huntleigh
Herst.-Nr.:
     00RLC-005T-C3-13X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
kraftmesszelle tedea huntleigh
Ermittelte Kraft = Drehfedern
Messkraft-/Last-Bereich = 5 t
Sensor Typ = Flaches Profil
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Gehäusematerial = Edelstahl
Tiefe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Messkraftbereich = 5 t

Der RLC ist eine flache, leistungsstarke Edelstahl-Ring-Torsionslastzelle. Die vollständig geschweißte Konstruktion und die Kabeleinführung von Glas auf Metall sorgen dafür, dass dieses Produkt in rauen Umgebungen in der Lebensmittel-, Chemie- und Allied Process Industries erfolgreich eingesetzt werden kann. Dieses Produkt ist für kleine und mittlere Plattformwaagen, Trichter und Prozesswägung geeignet.Kapazitätsbereich: 100-500 kg Konstruktion aus rostfreiem Stahl Plattform mit einem Punkt, 600 x 600 mm Plattformgröße 600 x 800 mm erhältlich Anwendungen Plattformen für die Nahrungsmittelindustrie Schiffs- und Hybridwaagen Prozess-Wägebehälter Raue Umgebung
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Drehfedern
Messkraft-/Last-Bereich:
5 t
Sensor Typ:
Flaches Profil
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Gehäusematerial:
Edelstahl
Tiefe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Messkraftbereich:
5 t
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, wägezelle 5t, 1855972, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Tedea Huntleigh, 00RLC005TC313X, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,24*
€ 738,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,03*
€ 728,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,86*
€ 718,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,46*
€ 671,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,83*
€ 638,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.