| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1854052 Herst.-Nr.: SW2-C1S1-05A0-Z EAN/GTIN: 5059045645405 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Snap Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 100 mA Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 67 Schalt-Betätigungskraft = 72 gf Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +125°C Kontaktmaterial = AG Legierung, Messing Gehäusematerial = Polyamid Schalt-Lösekraft = 15gf Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Snap | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 100 mA | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 67 | Schalt-Betätigungskraft: | 72 gf | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Kontaktmaterial: | AG Legierung, Messing | Gehäusematerial: | Polyamid | Schalt-Lösekraft: | 15gf | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +125°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter ip67, 1854052, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Zippy, SW2C1S105A0Z, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |