Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy Mikroschalter Snap-Betätiger Lötanschluss, 100 mA, 1-poliger Wechsler IP 67 66 gf -40°C - +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854041
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     SW2-C1S1-02A0-Z
EAN/GTIN:
     5059045648048
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Snap
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 66 gf
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = AG Legierung, Messing
Gehäusematerial = Polyamid
Schalt-Lösekraft = 13gf
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Snap
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
66 gf
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
AG Legierung, Messing
Gehäusematerial:
Polyamid
Schalt-Lösekraft:
13gf
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 1polig, ausschalter, ausschalter ip67, 1854041, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Zippy, SW2C1S102A0Z, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.