Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy Mikroschalter Snap-Betätiger Lötanschluss, 10 A, 1-poliger Wechsler IP 67 105 gf -40°C - +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854028
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     SW2-10H1-02B0-Z
EAN/GTIN:
     5059045647935
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Snap
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 105 gf
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = AG Legierung, Messing
Gehäusematerial = Polyamid
Nennspannung = 125 V ac, 250V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C

SW2-10H1-02B0-ZSerie ZIPPY SW2 Die Serie SW2 ist eine äußerst zuverlässige und vielseitige Serie von Mikroschalter-Schnappschaltern in einem V4-Gehäuse nach Industriestandard. Elektrische Nennwerte zwischen 0,1 und 10 A 125/250 V ac (modellabhängig) bedeuten, dass der SW2 sowohl in niedrigen Stromstärken als auch in anspruchsvolleren Anwendungen eingesetzt werden kann, wodurch er für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Das Betätigungselement ist nach dem IP67-Standard abgedichtet und eignet sich ideal für raue Umgebungen, in denen Schutz vor eindringendem Wasser und Staub erforderlich ist. Anschlussoptionen umfassen Löt-, Schnellverbindungs- und 300-mm-Drahtanschlüsse. Der Bereich hat eine Betriebstemperatur von -40 bis 125 °C (modellabhängig) und bietet eine mechanische Lebensdauer von mindestens 2 Millionen Zyklen. Die Serie SW2 ist sowohl ENEC- als auch UL-zertifiziert und somit für den weltweiten Einsatz geeignet.Eigenschaften und VorteileSchutzart IP67 gegen Eindringen von Wasser und Staub Große Auswahl an elektrischen Nennwerten Hochwertiges PBT-Schaltergehäuse und -taste gemäß UL94V-0 Terminal Optionen umfassen Drahtanschlüsse für einfache Installation Hohe mechanische Lebensdauer Teilenummer SW2-10H1-02B0-Z Gekapseltes Betätigungselement gemäß IP67 Nennstrom: 10 A 125/250 V ac S. P.D.T. Kontaktkonfiguration Betätigungskraft max 105 gf Betriebstemperatur von -40 bis 125 °C. Schnellverbindungsanschlüsse Gerades Hebelbetätigungselement 19,4 mm lang (vom Drehpunkt) ENEC- und UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Snap
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
105 gf
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
AG Legierung, Messing
Gehäusematerial:
Polyamid
Nennspannung:
125 V ac, 250V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter 125v 10a, ausschalter, ausschalter 1polig, 1854028, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Zippy, SW210H102B0Z, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.