Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy Mikroschalter Snap-Betätiger verdrahtet, 6 A, 1-poliger Wechsler IP 67 66 gf -40°C - +55°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1854026
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     SW2-06S1-02L0-EA001-Z
EAN/GTIN:
     5059045368069
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Snap
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 6 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 66 gf
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Kontaktmaterial = AG Legierung, Messing
Gehäusematerial = Polyamid
Schalt-Lösekraft = 13gf
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

SW2-06S1-02L0-EA001-ZSerie ZIPPY SW2 Die Serie SW2 ist eine äußerst zuverlässige und vielseitige Serie von Mikroschalter-Schnappschaltern in einem V4-Gehäuse nach Industriestandard. Elektrische Nennwerte zwischen 0,1 und 10 A 125/250 V ac (modellabhängig) bedeuten, dass der SW2 sowohl in niedrigen Stromstärken als auch in anspruchsvolleren Anwendungen eingesetzt werden kann, wodurch er für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Das Betätigungselement ist nach dem IP67-Standard abgedichtet und eignet sich ideal für raue Umgebungen, in denen Schutz vor eindringendem Wasser und Staub erforderlich ist. Anschlussoptionen umfassen Löt-, Schnellverbindungs- und 300-mm-Drahtanschlüsse. Der Bereich hat eine Betriebstemperatur von -40 bis 125 °C (modellabhängig) und bietet eine mechanische Lebensdauer von mindestens 2 Millionen Zyklen. Die Serie SW2 ist sowohl ENEC- als auch UL-zertifiziert und somit für den weltweiten Einsatz geeignet.Eigenschaften und VorteileSchutzart IP67 gegen Eindringen von Wasser und Staub Große Auswahl an elektrischen Nennwerten Hochwertiges PBT-Schaltergehäuse und -taste gemäß UL94V-0 Terminal Optionen umfassen Drahtanschlüsse für einfache Installation Hohe mechanische Lebensdauer Teilenummer SW2-06S1-02L0-EA001-Z Schutzart IP67 Nennstrom: 6 A 125/250 V ac S. P.D.T. Kontaktkonfiguration Betätigungskraft max 66 gf Betriebstemperatur von -40 bis 85 °C. Drahtanschlüsse 20 AWG 300 mm (auf der Betätigungselementseite) Gerades Hebelbetätigungselement 19,4 mm lang (vom Drehpunkt) ENEC- und UL-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Snap
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
6 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
66 gf
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Kontaktmaterial:
AG Legierung, Messing
Gehäusematerial:
Polyamid
Schalt-Lösekraft:
13gf
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 1polig, 1854026, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Zippy, SW206S102L0EA001Z, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.