| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1852169 Herst.-Nr.: MIKROE-3270 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = I2C, SPI Kit-Name = Temp & Hum 6 Click
Temp&Hum 6 click ist eine intelligente Klick-Platine für Temperatur- und Feuchtemessung, die mit Funktionen ausgestattet ist, die eine einfache und einfache Integration in jedes Design ermöglichen. Er misst einen großen Bereich von Temperatur- und relativen Feuchtewerten mit großer Genauigkeit. Das ENS210-Sensor-IC, das auf dieser Click Board™ verwendet wird, ist ein hochgenauer Temperatur- und relativer Feuchtigkeitssensor (RH), der eine sehr geringe Drift, einen sehr niedrigen Stromverbrauch, eine geringe Hysterese und eine ausgezeichnete Langzeitstabilität aufweist. Dank seiner Advanced Logic Backend kann der Sensor-IC Messwerte direkt in Kelvin und %RH über die I2C-Schnittstelle liefern. Temp&Hum 6 click wird von einer mikroSDK-kompatiblen Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Dieses Click Board™ ist ein vollständig getestetes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus™-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | I2C, SPI | Kit-Name: | Temp & Hum 6 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1852169, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3270, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,54* | € 14,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 11,51* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|