Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 10pF ±2% / 25V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851804
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1E100GA01D
EAN/GTIN:
     5059045359999
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10pF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±2%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10pF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±2%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, murata keramikkondensator 10pf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 10pf, 1851804, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM0335C1E100GA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,425*
€ 43,34575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,675*
€ 42,45325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,375*
€ 38,52625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,825*
€ 37,87175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,925*
€ 35,61075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.