Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470pF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851612
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R71H471KA12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dies sind Murata Primärprodukte, die sowohl für kleine Größen als auch für große Kapazitätswerte mit modernster Advanced Technology bekannt sind.Erreicht eine hohe Kapazität und eine geringe Größe in einer mehrschichtigen Struktur Die externen Elektroden werden mit einer SN-Beschichtung versehen Ausgezeichnete Lötbarkeit Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Anwendungen Nennspannung: Max. 100 V Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Entkopplungs- und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Typ・für Tuning-Stromkreise, Schwingkreise und Hochfrequenz-Filterschaltungen Nennspannung: 200 V min Hohe Dielektrizitätskonstante, Typ・für Klemm-Klemmleisten-Stromkreise und Glättungsstromkreise Temperaturkompensierender Dämpfer, Typ φ・Netzteildämpfer
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 1851612, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM033R71H471KA12D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,00285*
€ 0,01547*
1
€ 6,90*
ab € 0,00417*
€ 0,11904*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 223,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.