Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 3.9pF ±0.25pF / 25V dc, Gehäuse 0201 (0603M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1851510
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1E3R9CA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 3.9pF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.25pF
Abmessungen = 0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge = 0.6mm
Tiefe = 0.3mm
Höhe = 0.3mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.9pF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.25pF
Abmessungen:
0.6 x 0.3 x 0.3mm
Länge:
0.6mm
Tiefe:
0.3mm
Höhe:
0.3mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 3.9 pf 25 v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1851510, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM0335C1E3R9CA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3751
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00163*
€ 0,0106*
1500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0261*
€ 0,0379*
Lager 108
1500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,1003*
€ 0,108*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Packungen
€ 0,108*
€ 0,1285
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,01003* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 1500 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.