| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1847872 Herst.-Nr.: 0-10-601 EAN/GTIN: 5059045852698 |
| |
|
| | |
| Messer Typ = Bastelmessersatz Stückzahl = 4 Klingenform = Flach Gesamtlänge = 140 mm
Stanley 0-10-601 Einmal-Messersatz. Wir stellen vor: Drei hochwertige Einwegmesser von Stanley. Die Messer sind besonders Durable und dauerhaft befestigte Messer (Stanley 5901). Dank der kompakten Bauweise müssen stumpfe Klingen nicht mehr ausgetauscht werden. Wenn die Klinge abstumpft, entsorgen Sie sie einfach sicher und ersetzen Sie sie durch eine neue. Der Kunststoffgriff ist in einer hellgelben Farbe ausgeführt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Eigenschaften und Vorteile:. Einweg-Handmesser für Präzisionsarbeiten Länge: 14 cm Alles in einer Konstruktion für mehr Komfort Ein konisches Kunststoffgehäuse ermöglicht eine präzise Messersteuerung Durch einen Kunststoffschutz geschützte Rotorblätter für lange Lebensdauer und Sicherheit Permanent montierte Universalklinge für leichte Beanspruchung für Modellbau und Handwerk - Stanley 5901 (Dicke 0,063 mm) Das Set enthält 3 Messer, jeweils auf einer eigenen Blisterkarte Eine einfache Alternative zu einziehbaren Messern. Typische Anwendung:. Scalpels und Craft Knife werden häufig in Branchen eingesetzt, die ergonomische und sichere Methoden zum Schneiden, Scrapen und Schnitzen von Materialien benötigen. Typische Anwendungen sind z. B.: Holzschnitzerei Lederschneiden Stoffschneiden Medizinische Anwendungen Modellbau. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Ist die Klinge einziehbar? ;/i> Nein, die Klinge ist nicht einziehbar. Die Messer werden jedoch mit einer Kunststoffabdeckung geliefert. ;i>Werden Ersatzklingen mit einem Messer geliefert? ;/i> Jedes Messer wird mit einem Messer geliefert, das fest am Griff befestigt ist. Wenn die Klinge abstumpft, entsorgen Sie sie einfach sicher und ersetzen Sie sie durch eine neue. Das Messer benutzt Stanley 5901 Klinge. Weitere Informationen: | | Messer Typ: | Bastelmessersatz | Stückzahl: | 4 | Klingenform: | Flach | Gesamtlänge: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Schneidesortiment, stanley fatmax cutter-messer, cutter messer, 1847872, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Skalpelle und Cuttermesser, Stanley, 010601, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scalpels & Craft Knives |
| | |
| |