Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 310 lm / 150 m, 161 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nightsearcher Taschenlampe LED im Alu-Gehäuse , 310 lm / 150 m, 161 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1847319
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     NSNAVIGATOR310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 310 lm
Batterien = 2 x AA
Schutzart = IPX7
Leuchtweite = 150 m
Länge = 161 mm
Gewicht mit Akku = 76g

Der Navigator-310 ist eine professionelle, superhelle LED-Taschenlampe mit einem 150 m Punktstrahl und einer dimmbaren 310 Lumen Lichtleistung. Eine clevere Speicherfunktion der Helligkeit ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugte Lichtstufe schnell zu finden. Diese Taschenlampe verfügt außerdem über eine Zustandsfarbanzeige des Batteriesschalters, sodass Sie stets die Leistungsstufen kennen. Die Taschenlampe hat einen sicheren Griff, ein Typ III eloxiertes Aluminiumgehäuse, ist stoßfest bis 1 m und wasserbeständig bis zu 1 m Tiefe.Lichtausgang: 310 Lumen 150-Meter-Punktstrahl Betriebszeit: 4 Stunden Ultrahelle CREE XP-G2-LED Helligkeit Speicherfunktion Dimmbar Aluminiumgehäuse - Typ III hart eloxiert Durch die Zustandsfarbanzeige des Batterieschalters Schlagfest bis 1 Meter Wasserbeständig 2 x AA-Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
310 lm
Batterien:
2 x AA
Schutzart:
IPX7
Leuchtweite:
150 m
Länge:
161 mm
Gewicht mit Akku:
76g
Weitere Suchbegriffe: nightsearcher taschenlampe, taschenlampe, led-taschenlampe aa, 1847319, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Nightsearcher, NSNAVIGATOR310, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.