| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1847279 Herst.-Nr.: 150044M155260 EAN/GTIN: 5059045354529 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = RGB Gehäusetyp = 1010 (0404) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,4 V, 3,1 V, 3,3 V Lichtstärke = 180 mcd (Grün), 50 mcd (Blau), 80 mcd (Rot) Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 140° Wellenlänge typ. = 470 nm (Blau), 530 nm (Grün), 621 nm (Rot) Serie = WL-SFCC
AntireflexoberflächeKleinstes BGA-GehäuseSehr großer StrahlungswinkelAnwendungenVollfarbdisplayVideowände für InnenräumeHinterleuchtung.AnzeigeFrontplattenanzeigeHaushaltsgeräte und Smart-GeräteWearables und tragbare GeräteAnwendungen im GesundheitswesenSignalsteuerungssystem Weitere Informationen: | | LED Farbe: | RGB | Gehäusetyp: | 1010 (0404) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2,4 V, 3,1 V, 3,3 V | Lichtstärke: | 180 mcd (Grün), 50 mcd (Blau), 80 mcd (Rot) | Anzahl der Pins: | 4 | Betrachtungswinkel: | 140° | Wellenlänge typ.: | 470 nm (Blau), 530 nm (Grün), 621 nm (Rot) | Serie: | WL-SFCC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1847279, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150044M155260, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |