Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMTD SMD LED Rot 2,8 V, 30°, 4-Pin 3528 (1411)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SMTD SMD LED Rot 2,8 V, 30°, 4-Pin 3528 (1411)
Artikel-Nr.:
     108EL-1847258
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141SS63140
EAN/GTIN:
     5059045373858
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3528 (1411)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,8 V
Lichtstärke = 13000 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 630 nm
Serie = WL-SMTDmm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3528 (1411)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,8 V
Lichtstärke:
13000 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
630 nm
Serie:
WL-SMTDmm
Weitere Suchbegriffe: 1847258, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150141SS63140, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.