| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1847212 Herst.-Nr.: 150141SV73110 EAN/GTIN: 5059045352952 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Grün, Rot Gehäusetyp = 3528 (1411) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 40 mcd (Hellgrün), 60 mcd (Super-Rot) Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 120° Wellenlänge typ. = 570 nm (Hellgrün), 630 nm (Super-Rot) Serie = WL-SBTW Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Grün, Rot | Gehäusetyp: | 3528 (1411) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2,4 V | Lichtstärke: | 40 mcd (Hellgrün), 60 mcd (Super-Rot) | Anzahl der Pins: | 4 | Betrachtungswinkel: | 120° | Wellenlänge typ.: | 570 nm (Hellgrün), 630 nm (Super-Rot) | Serie: | WL-SBTW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1847212, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150141SV73110, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |