Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon 1.15g/cm³, Ø 90mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1847131
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1847131
EAN/GTIN:
     5056111954713
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Natur
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 90mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 60 (Nass) MPA, 85 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Härte = Rockwell M90

Gußnylon 6. Natürliche Farbe, aus Nylon 6 gegossen. Frei von inneren Spannungen Hohe Zugfestigkeit und Schlagfestigkeit Chemikalien-, säure- und laugenbeständig Hohe Abriebfestigkeit Geringe Zahl an beschichteten Bauteilen Geeignet für alle Lager, Buchsen und Zahnradanwendungen Natürliche Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
90mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
60 (Nass) MPA, 85 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Härte:
Rockwell M90
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 1847131, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.