Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon-Rundstab, Nylon 1.15g/cm³, Ø 75mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1847096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1847096
EAN/GTIN:
     5056111954690
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
Farbe = Natur
Länge = 500mm
Material = Nylon
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 75mm
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 60 (Nass) MPA, 85 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Schmelzpunkt = +220°C

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
500mm
Material:
Nylon
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
75mm
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
60 (Nass) MPA, 85 (Trocken) MPA
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Schmelzpunkt:
+220°C
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro nylon rundstab, nylon rundprofil, rundprofil 500mm, 1847096, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.