Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SBTW SMD LED Grün, Gelb 2,4 V, 120°, 4-Pin 3528 (1411)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SBTW SMD LED Grün, Gelb 2,4 V, 120°, 4-Pin 3528 (1411)
Artikel-Nr.:
     108EL-1846961
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141YV73110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün, Gelb
Gehäusetyp = 3528 (1411)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 230 mcd (Gelb), 40 mcd (Hellgrün)
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge typ. = 570 nm (Hellgrün), 590 nm (Gelb)
Serie = WL-SBTW
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Gelb
Gehäusetyp:
3528 (1411)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
230 mcd (Gelb), 40 mcd (Hellgrün)
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge typ.:
570 nm (Hellgrün), 590 nm (Gelb)
Serie:
WL-SBTW
Weitere Suchbegriffe: 1846961, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150141YV73110, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,32*
2 Tage
865
1
€ 14,99*
ab € 0,452*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.