Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Grün 3,9 V, 120° 1005 (0402)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Grün 3,9 V, 120° 1005 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-1846959
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150040GS73220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,9 V
Lichtstärke = 750 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge typ. = 525 nm
Serie = WL-SMCC

Kleines SMD-Gehäuse für außergewöhnliche Helligkeit0402 Industriestandard-AbmessungHohe Zuverlässigkeit auf Leiterplatten-BasisKompatibel mit IR-Reflow-LötprozessenMiniaturisierte FarbeffekteKlare LinseAnwendungenLED-FrontplattenanzeigeNavigationssystemeMobiltelefon-AnzeigeAnzeige für industrielle SteuerungssystemeVerkehrsanzeigeLCD-Hintergrundbeleuchtung für LCD, Drucktaste, Symbol und Tastatur
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,9 V
Lichtstärke:
750 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge typ.:
525 nm
Serie:
WL-SMCC
Weitere Suchbegriffe: 1846959, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150040GS73220, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 586,86*
€ 698,3634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 565,83*
€ 673,3377
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 532,56*
€ 633,7464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 520,77*
€ 619,7163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,64*
€ 606,4716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,43*
€ 577,6617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.