Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Gelb 2,4 V, 120° 1005 (0402)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SMCC SMD LED Gelb 2,4 V, 120° 1005 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-1846956
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150040YS73220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 70 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge typ. = 589 Nm
Serie = WL-SMCC
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
70 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge typ.:
589 Nm
Serie:
WL-SMCC
Weitere Suchbegriffe: 1846956, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150040YS73220, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 587,28*
€ 698,8632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 566,25*
€ 673,8375
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 532,95*
€ 634,2105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 521,13*
€ 620,1447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,91*
€ 606,7929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,98*
€ 580,6962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.