Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite RAIL-HDL9R LED Stirnlampe 750 lm / 100 m, Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unilite RAIL-HDL9R LED Stirnlampe 750 lm / 100 m, Li-Ion Akku
Unilite RAIL-HDL9R LED Stirnlampe 750 lm / 100 m, Li-Ion Akku
Unilite RAIL-HDL9R LED Stirnlampe 750 lm / 100 m, Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     108EL-1846795
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     RAIL-HDL9R
EAN/GTIN:
     5013581003433
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 750 lm
Batterien = Li-Ion
Schutzart = IPX6
Leuchtweite = 100 m
Strahltyp = Hoch
Gewicht mit Akku = 275g

Hochleistungs-Stirnleuchte für industrielle AnwendungenDer Unilite RAIL-HDL9R ist ein leistungsstarker Industriescheinwerfer, der stark in Konstruktion und Ausgang ist. Sie bietet eine Lichtleistung von 750 Lumen, mit der eine Strahlreichweite von 100 Meter möglich ist. Sie besteht aus festem ABS und verfügt über vollständig einstellbare rutschfeste Silikon-Stirnbänder. Das Gerät wird von zwei Li-Ion-Akkus versorgt und kann dank der Parallelschaltung wahlweise mit 1 oder 2 Batterien betrieben werden. Diese Batterien werden in den hinteren Akkupack eingesetzt. Durch das Mikro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) wird das Aufladen erleichtert. Während des Betriebs kann der Kopf um 45° gedreht werden, und der Ein/Aus-Schalter verfügt über einen leicht drehbaren Dimmer, der zwischen 5 und 750 Lumen funktioniert.Eigenschaften und Vorteile:Weiße Cree ® -LED mit 750 Lumen Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Parallelschaltung – läuft über 1 oder 2 Batterien Micro-USB aufladbar (Kabel im Lieferumfang enthalten) Blendfreier, einziehbarer Lichtschutz Breitere Lichtstreuung Leicht drehbarer stufenloser Leistungsschalter 45°-Drehkopf Vollständig verstellbare, rutschfeste Silikon-Stirnbänder Präsentiert in einer Tasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
750 lm
Batterien:
Li-Ion
Schutzart:
IPX6
Leuchtweite:
100 m
Strahltyp:
Hoch
Gewicht mit Akku:
275g
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 1846795, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Unilite, RAILHDL9R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.