| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1846748 Herst.-Nr.: SFPLAS-3002-15P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Universeller quadratischer Kunststoff Länge = 32mm Breite = 32mm Höhe = 15mm Abmessungen = 32 x 32 x 15mm Farbe = Schwarz Material = Kunststoff
Der spreizfeste, wärmeleitende technische Kunststoff wurde aufgrund seines Wärmeleitvermögens, seiner Formbarkeit und seiner Eigenschaften zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen entwickelt. Kühlkörper aus diesem Kunststoff haben ein um 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu ähnlichen Aluminiumprodukten. Das Material verfügt über eine ausgezeichnete Formbarkeit für den Spritzguss und eine deutlich höhere Produktionsausbeute als Aluminiumdruckguss.Der spreizfeste, wärmeleitende technische Kunststoff wurde aufgrund seines geringen Gewichts, seiner Formbarkeit und seiner Eigenschaften zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen entwickelt. Kühlkörper aus diesem Kunststoff haben im Vergleich zu Aluminium ein um 30 % geringeres Gewicht. Das Material verfügt über eine ausgezeichnete Formbarkeit für den Spritzguss und eine deutlich höhere Produktionsausbeute als Aluminiumdruckguss. Dies eignet sich besonders für Kamera- und Elektronikgehäuse mit integrierter Wärmeverteilung. Vier gängige Geometrien wurden für verschiedene Anwendungen entwickelt30 % leichter als normale AluminiumkühlkörperWeniger Probleme mit elektromagnetischen StörungenAusgezeichnete FormbarkeitAnwendungenSchaltnetzteile, AC-Motoren, Mikroprozessoren und LED-Kühlung. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Universeller quadratischer Kunststoff | Länge: | 32mm | Breite: | 32mm | Höhe: | 15mm | Abmessungen: | 32 x 32 x 15mm | Farbe: | Schwarz | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1846748, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFPLAS300215P, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |