| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1846739 Herst.-Nr.: HS-DC-1/2-HFC-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = 1/2 Brick DC/DC-Wandler Länge = 61mm Breite = 57.9mm Höhe = 9.3mm Abmessungen = 61 x 57.9 x 9.3mm Farbe = Schwarz Anwendung = DC/DC-Wandler
Extrudiertes, kreuzgeschnittenes, optimiertes Design für spezifischen Durchfluss erforderlich Passend für DC/DC-Module nach Industriestandard in Brick-Größe Längs- und quergerichtete Flossenausrichtungen in zwei verschiedenen Flossenhöhen ermöglichen eine präzise Passend zur Anwendung Dünne Rippengeometrie, die die thermische Leistung erhöht und den Druckabfall verringert Anwendungen DC/DC-Konverter Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | 1/2 Brick DC/DC-Wandler | Länge: | 61mm | Breite: | 57.9mm | Höhe: | 9.3mm | Abmessungen: | 61 x 57.9 x 9.3mm | Farbe: | Schwarz | Anwendung: | DC/DC-Wandler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1846739, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, HSDC12HFC9, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |