Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST HS Kühlkörper für 1/8 Brick DC/DC-Wandler, 58.4mm x 22.9mm x 8.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846729
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     HS-DC-1/8-HFL-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = 1/8 Brick DC/DC-Wandler
Länge = 58.4mm
Breite = 22.9mm
Höhe = 8.7mm
Abmessungen = 58.4 x 22.9 x 8.7mm
Farbe = Schwarz
Anwendung = DC/DC-Wandler

Extrudiertes, kreuzgeschnittenes, optimiertes Design für spezifischen Durchfluss erforderlich Passend für DC/DC-Module nach Industriestandard in Brick-Größe Längs- und quergerichtete Flossenausrichtungen in zwei verschiedenen Flossenhöhen ermöglichen eine präzise Passend zur Anwendung Dünne Rippengeometrie, die die thermische Leistung erhöht und den Druckabfall verringert Anwendungen DC/DC-Konverter
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
1/8 Brick DC/DC-Wandler
Länge:
58.4mm
Breite:
22.9mm
Höhe:
8.7mm
Abmessungen:
58.4 x 22.9 x 8.7mm
Farbe:
Schwarz
Anwendung:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: 1846729, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, HSDC18HFL9, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.