Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SFH Kühlkörper für Universelle quadratische Alu, 30mm x 30mm x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846719
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SFH3001-14L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 30mm
Breite = 30mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 30 x 30 x 14mm
Serie = SFH
Material = Aluminium

Kaltgeschmiedet, extrem hohe Leistung Niedriger Wärmewiderstand Geeignet für flache passive Kühlung Anwendungen Geeignet für den Einsatz mit einer Vielzahl von Halbleitergeräten mit flachen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
30mm
Breite:
30mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
30 x 30 x 14mm
Serie:
SFH
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1846719, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFH300114L, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.