Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPREADFAST SFH Kühlkörper für Universelle quadratische Alu, 30mm x 30mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1846718
Hersteller:
     SPREADFAST
Herst.-Nr.:
     SFH3001-08L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu
Länge = 30mm
Breite = 30mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 30 x 30 x 8mm
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

Kaltgeschmiedet, extrem hohe Leistung Niedriger Wärmewiderstand Geeignet für flache passive Kühlung Anwendungen Geeignet für den Einsatz mit einer Vielzahl von Halbleitergeräten mit flachen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle quadratische Alu
Länge:
30mm
Breite:
30mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
30 x 30 x 8mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1846718, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, SPREADFAST, SFH300108L, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.