Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB, D.=80mm, 14500N, 11700N, 260Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki Nockenschaltkupplung, Serie BB, D.=80mm, 14500N, 11700N, 260Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-1845742
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     BB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 80mm
Drehmoment = 260Nm
Axiallager-Breite = 22mm
Serie = BB
Auflaufgeschwindigkeit = 1800 (Inner Race) RPM, 900 (Outer Race) RPM
Dynamische Traglast = 14500N
Statische Traglast = 11700N
Keilnut = Keine

Die Serie BB funktioniert sowohl als Einweg-Kupplung als auch als Lager in ihrem kompakten Gehäuse, sodass Sie Ihren Platz effektiver nutzen können. Kann ein größeres Drehmoment übertragen als Rollenkupplungen im Gehäusedesign, indem die Anzahl der Nocken zwischen dem inneren und äußeren Laufring angeordnet wird.Kompaktes Design Einfache Installation Erhöhte Drehmomentkapazität Erhältlich mit Öldichtung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
80mm
Drehmoment:
260Nm
Axiallager-Breite:
22mm
Serie:
BB
Auflaufgeschwindigkeit:
1800 (Inner Race) RPM, 900 (Outer Race) RPM
Dynamische Traglast:
14500N
Statische Traglast:
11700N
Keilnut:
Keine
Weitere Suchbegriffe: 1845742, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Freilaufkupplungslager, Tsubaki, BB40, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Sprag Clutch Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.