Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Zahnriemenscheibe für 9mm Riemen, 72 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-184533
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     184533
EAN/GTIN:
     5056070952911
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 72
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 9mm
Bohrung = 8mm
Material = Aluminium

Zahnriemenscheiben, T5 9mm. Für Riemen mit 5 mm Zahnteilung x 9 mm Breite Hergestellt aus hochfestem Werkstoff Entwickelt für den Einsatz mit synchronen HTD-Riemen Einfache Anpassung der Bohrung an die Wellengröße Riemenscheibenbreite 14,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
72
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
9mm
Bohrung:
8mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, 184533, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, PBPULLEY5M09MM72T, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
500 5M 9
ab € 6,75*
Zubehör
ContiTech
550 5M 9
ab € 7,11*
Zubehör
ContiTech
600 5M 9
ab € 6,87*
Zubehör
ContiTech
330 5M 9
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.