| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1845085 Herst.-Nr.: 101020512 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Gassensor Vorgestelltes Gerät = SGP30 Zum Einsatz mit = Anwendung für die Luftqualität in Innenräumen Kit-Name = Grove-VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30)
Der Grove-VOC- und eCO2-Gassensor-SGP30 ist ein Luftqualitätssensor. Dieses Grove Modul basiert auf SGP30, wir bieten TVOC (Total Volatile Organic Compounds) und CO2eq Ausgang für dieses Modul. Der SGP30 ist ein digitaler Multi-Pixel-Gassensor, der für eine einfache Integration in Luftreiniger, bedarfsgesteuerte Belüftung und IoT-Anwendungen konzipiert ist. Sensirion CMOSens® Technologie bietet ein komplettes Sensorsystem auf einem Chip mit digitaler I2C-Schnittstelle, einer temperaturgesteuerten Mikro-Warmhalteplatte und zwei vorverarbeiteten Signalen für die Luftqualität in Innenräumen. Als erster Metall-Oxid-Gassensor mit mehreren Sensorelementen auf einem Chip liefert der SGP30 detailliertere Informationen über die Luftqualität.Geringer Stromverbrauch Hohe Empfindlichkeit Kleine Abmessungen Reaktionsschnell bei einem großen Bereich an Zielgasen Kosteneffizient Haltbar Kompatibel mit 5V und 3,3V Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Gassensor | Vorgestelltes Gerät: | SGP30 | Zum Einsatz mit: | Anwendung für die Luftqualität in Innenräumen | Kit-Name: | Grove-VOC and eCO2 Gas Sensor (SGP30) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, gassensor, 1845085, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020512, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,34* | € 19,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,21* | € 20,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,94* | € 21,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|