Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SuperCap Superkondensator, radial 0.22F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845064
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845064
EAN/GTIN:
     5059044122013
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Kapazität = 0.22F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leckstrom = 0,005 mA
Serie = NF
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten

EDLC-Superkondensator von RS ProDer EDLC-Superkondensator RS Pro NF der Serie 0,22F hat eine Nennspannung von 5,5 V und einen Leckstrom (24 h) von ≤0,005 mA. Dieser elektrische Doppelschichtkondensator ist für Anwendungen wie allgemeine Industriegeräte geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz von -20 % bis 80 % • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C. • AC-Impedanz von 50 Ohm und DC-Impedanz von 75 OhmAnwendungen• USV (Backup-Netzteile) • Batteriebetriebene Solarstromkreise • Basisstationen für Motorantriebe (Schnellladen) • Elektronische MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leckstrom:
0,005 mA
Serie:
NF
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, superkondensatoren 5.5 v 0.22f, anlaufkondensator, superkondensator 5,5v, 1845064, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HESC5R5224ZCB, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.419,344*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.600 Stück (ab € 0,67204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.594,232*
€ 3.087,13608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.566,692*
€ 3.054,36348
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.480,832*
€ 2.952,19008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.435,868*
€ 2.898,68292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.419,344*
€ 2.879,01936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.