Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SuperCap Superkondensator 0.22F -20 → +80% / 3.6V dc, -40°C+85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845059
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845059
EAN/GTIN:
     5059044121979
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Kapazität = 0.22F
Spannung = 3.6V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Leckstrom = 0,005 mA
Serie = RG
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten

EDLC-Superkondensator von RS ProDer horizontale EDLC-Superkondensator der Serie RS Pro RG 0,22F für Leiterplattenmontage hat eine Nennspannung von 3,6 V und einen Leckstrom (24 h) von ≤0,005 mA. Dieser elektrische Doppelschichtkondensator ist für Anwendungen wie allgemeine Industriegeräte geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz von -20 % bis 80 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • AC-Impedanz von 50 Ohm und DC-Impedanz von 75 OhmAnwendungen• USV (Backup-Netzteile) • Batteriebetriebene Solarstromkreise • Basisstationen für Motorantriebe (Schnellladen) • Elektronische MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
3.6V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Leckstrom:
0,005 mA
Serie:
RG
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: Superkondensator, superkondensator 0.22 f, anlaufkondensator, 1845059, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HESC5R5224ZH(Z11)C, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.775,024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 0,57813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.862,528*
€ 3.406,40832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.839,632*
€ 3.379,16208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.793,888*
€ 3.324,72672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.778,624*
€ 3.306,56256
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.775,024*
€ 3.302,27856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.