Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SuperCap Superkondensator, radial 22F -20 → +80% / 2.3V dc, -40°C+85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845031
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845031
EAN/GTIN:
     5059045112013
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Anlaufkondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Kapazität = 22F
Spannung = 2.3V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Leckstrom = 0,15 mA
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten

EDLC-Superkondensator von RS ProDer RS Pro 22F-EDLC-Superkondensator mit radialer Montage hat eine Nennspannung von 2,3 V dc und einen Leckstrom (24 h) von ≤0,15 mA. Dieser elektrische Doppelschichtkondensator ist für Anwendungen wie allgemeine Industriegeräte geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz von -20 % bis 80 % • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • AC-Impedanz von 40 Ohm und DC-Impedanz von 60 OhmAnwendungen• USV (Backup-Netzteile) • Batteriebetriebene Solarstromkreise • Basisstationen für Motorantriebe (Schnellladen) • Elektronische MessgeräteZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
22F
Spannung:
2.3V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Leckstrom:
0,15 mA
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Superkondensator, anlaufkondensator, 1845031, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HESR2R7206ZL, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.280,7008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 960 Stück (ab € 2,37573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.468,3424*
€ 2.937,32746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.450,1792*
€ 2.915,71325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.365,68*
€ 2.815,1592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.319,5712*
€ 2.760,28973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.280,7008*
€ 2.714,03395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.