Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiyo Yuden, M, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±20% / 6.3V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1843678
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     JMK212BBJ226MGHT
EAN/GTIN:
     5059045252351
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = M
Anschlussklemmentyp = Lot
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
M
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 6,3v, 1843678, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Taiyo Yuden, JMK212BBJ226MGHT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,1525*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,063*
€ 0,3732*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1525*
€ 0,1815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1204*
€ 0,1433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,1197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.