Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Nylon 6.6 Leiterplatten Abstandshalter, Ø 4mm x 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1842273
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709445100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Stützbolzen für Leiterplatten
abstandsbolzen kunststoff
Typ = Snap-In Spacer
Höhe = 5mm
Chassis-Bohrung = 5.5mm
PCB-Bohrung = 4mm
Material = Nylon 6.6
Weitere Informationen:
Typ:
Snap-In Spacer
Höhe:
5mm
Chassis-Bohrung:
5.5mm
PCB-Bohrung:
4mm
Material:
Nylon 6.6
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1842273, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Wurth Elektronik, 709445100, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,54*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,13154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 169,51*
€ 201,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 168,69*
€ 200,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 159,26*
€ 189,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 141,46*
€ 168,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 131,54*
€ 156,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.