Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Leiterplattenträger Polyamid Träger 6mm x 15.6mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 2.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841658
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     973060365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Gesamthöhe = 15.6mm
Höhe = 6mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 2.1mm
Material = Polyamid

Kunststoff-Abstandsbolzen mit metrischem Innengewinde und Clip für Leiterplatten.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
15.6mm
Höhe:
6mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
2.1mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen pvc 15mm, platinenhalter, abstandsbolzen kunststoff, 1841658, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 973060365, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,6724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,36*
€ 475,2384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,12*
€ 451,1528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,16*
€ 439,3004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,74*
€ 431,6606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,20*
€ 400,078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.