Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Leiterplattenträger Polyamid Träger 10mm x 19.6mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 2.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841649
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     973100365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Gesamthöhe = 19.6mm
Höhe = 10mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 2.1mm
Material = Polyamid
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
19.6mm
Höhe:
10mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
2.1mm
Material:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, 1841649, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Wurth Elektronik, 973100365, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,59198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,78*
€ 426,9482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,40*
€ 414,596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,69*
€ 378,0511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,76*
€ 367,4244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,99*
€ 352,2281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.