| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1839464 Herst.-Nr.: 1010-518 EAN/GTIN: 5036175239629 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Stromzange Geeignet für den Einsatz mit = MVC1010
Die Stromzange wurde für Messungen von Wechselströmen bis zu 1000 A mit einem Abwärtsverhältnis von 1000:1 entwickelt. Die Sonde bietet eine ausgezeichnete Genauigkeit (0,3 % Fehler im gesamten Bereich) und eine kleine Phasenverschiebung (0,7° im gesamten Bereich), sodass sie zur Messung von Leistungs-, Energie- und Stromversorgungsqualitätsanwendungen verwendet werden kann. Eine solche hohe Leistung wird erreicht, da die magnetischen Kerne aus einer hochdurchlässigen Feni-Legierung bestehen. Der Nenn-Abschlusswiderstand (Last) von 1 Ω muss vom Gerät bereitgestellt werden, das an MCC1010 und MVC1010 angeschlossen wird. Die Ausgangsklemmen sind mit einem Spannungsbegrenzungskreis geschützt, der eine berührungssichere Spannung unter allen Nennbedingungen gewährleistet.CAT IV 600 V Strommessung bis 1000 A ac 1 mA/1 A Empfindlichkeit mit Nennlast von 1 Ω Große Backen für Kabel bis zu 52 mm Überspannungsschutz der Ausgangsklemmen Geeignet für Leckströme Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Stromzange | Geeignet für den Einsatz mit: | MVC1010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1839464, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör, Megger, 1010518, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Electrical Test & Measurement Accessories |
| | |
| |