Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Pfefferminzgrün 3,1 V, 117 lm bei 200 mA (typ.), 120° 2835


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1838401
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L128-MNT1003500000
EAN/GTIN:
     5059045244301
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Pfefferminzgrün
Gehäusetyp = 2835
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung = 3,1 V
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 117 lm bei 200 mA (typ.)
Durchlassstrom = 240mA
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Pfefferminzgrün
Gehäusetyp:
2835
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung:
3,1 V
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
117 lm bei 200 mA (typ.)
Durchlassstrom:
240mA
Weitere Suchbegriffe: 1838401, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L128MNT1003500000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.