| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1838391 Herst.-Nr.: L128-FRD1003500000 EAN/GTIN: 5059045351115 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Gehäusetyp = 2835 Montage Typ = SMD Durchlassspannung = 2,5 V Strahlstrom = 159 mW bei 200 mA (typ.)mW Betrachtungswinkel = 130° Wellenlänge typ. = 740 nm (Spitze) Durchlassstrom = 300mA Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Gehäusetyp: | 2835 | Montage Typ: | SMD | Durchlassspannung: | 2,5 V | Strahlstrom: | 159 mW bei 200 mA (typ.)mW | Betrachtungswinkel: | 130° | Wellenlänge typ.: | 740 nm (Spitze) | Durchlassstrom: | 300mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1838391, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L128FRD1003500000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |